※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCOEシャンク工具 端面溝入れ加工90°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16900497 品番 NCOE25-2525R-GX24-3-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。 トラスコ品番802-5016 材質スチール 幅(mm)25 高さ(mm)25 溝幅(mm)4.0-5.0 最大溝深さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする