CM2B32-330 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-3〜) SMC 16901981

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-3〜)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)330 クッションラバークッション 注文コード16901981 品番CM2B32-330
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はストローク・形式・クッションなど71種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする