※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBNクランプブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16902606 品番 SBN3229-32-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途突っ切りブレード用ツールブロック トラスコ品番802-5227 材質スチール 全長(mm)120 シャンク幅B(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク高さH(mm)32 機能長さ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする