※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
SBNクランプブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16902615
品番
SBN3229-46-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
用途
突っ切りブレード用ツールブロック
トラスコ品番
802-5228
材質
スチール
全長(mm)
150
シャンク幅B(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
46
機能長さ(mm)
150