※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
SX3溝入れチップ CE4(被削材:鋼、鋳鉄、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16903970
品番
SX-3E300N02-CE4 WKP23S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、その他。
ミーリング加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-5321
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー