※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの ドリル
プロトティップの 超硬ドリル
プロトティップの 超硬その他ドリル
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
20
注文コード
16904311
品番
TC610-G1X20-W0-WJ30RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
トラスコ品番
826-0795
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
120
呼び寸法
G1×20
刃長(mm)
46
山数
11
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応