※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)20 注文コード16904320 品番TC610-G1X20-W1-WJ30RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlN トラスコ品番826-0796 材質超硬 刃数6 全長(mm)120 呼び寸法G1×20 刃長(mm)46 山数11 首下長(mm)75 シャンク径(mm)20 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする