※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの ドリル
プロトティップの 超硬ドリル
プロトティップの 超硬その他ドリル
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16904435
品番
TC610-M12-W1-WB10RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN+ZrN
トラスコ品番
826-0810
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
刃長(mm)
19.25
首下長(mm)
32
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応