曜日別特売
TC610-M20-W0-WJ30RC Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップ 16904749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード16904749品番TC610-M20-W0-WJ30RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlNトラスコ品番826-0843材質超硬刃数6全長(mm)92ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20刃長(mm)30首下長(mm)44シャンク径(mm)16刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする