画像準備中

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-1〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 取付金具基本形 注文コード16905542 品番CM2B40-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,150
この商品はストローク・形式・取付金具など107種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 接続口径RC1/4 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 配管ポート径Rc1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16905542 CM2B40-100 53840446 CM2B40-100Z 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58768936
2019-01-26
用途:
機械のメンテナンス
KT-S 様 (サービス業)

問題無く取付完了しました
取付後の動作確認もOKでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする