※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLDEシャンク工具 径方向

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16905930 品番 XLDER1212K-GX16-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。 トラスコ品番802-6141 材質スチール 幅(mm)11.9888 高さ(mm)11.9888 溝幅(mm)2.0-2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする