※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
XLDEシャンク工具 径方向
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16905957
品番
XLDER2020K-GX16-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-6152
材質
スチール
幅(mm)
19.9898
高さ(mm)
19.9898
溝幅(mm)
3.0-3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX