※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G4011...-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16906316
品番
G4011-2020R-4T17DX18-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-4920
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
適合チップ
DX18・・
勝手
右
シャンク幅B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
20