※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G4011
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16906341
品番
G4011-2525L-4T17DX18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-6452
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
適合チップ
DX18・・
勝手
左
シャンク幅B(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
25