【加工可】43614 ギンガムチェック半袖シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16908194 品番 43614
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
グリーン サイズ4L タイプ名入れ可 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)82 首廻り(cm)46 生地ギンガムチェック 色番12 名入れ 性別男性用 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16908474
2023-05-20
用途:
接客業務の制服として使用
サービス業

もう少し文字のバリエーションがあれば良いのとわき腹から腰あたりが少しスリムなのでもう少し余裕があれば嬉しい。生地はしっかりしていて丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする