曜日別特売
CM2C20F-25 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~) SMC 16913005

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード16913005品番CM2C20F-25
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする