※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G4014

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16916001 品番 G4014-1010L-1.5T10DX18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)
機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。

用途
外径溝加工用。
自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
仕様サイドスクリュークランプ トラスコ品番412-0861 幅(mm)10 高さ(mm)10 適合チップDX18・・ 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする