曜日別特売
G4014-1010R-1.5T10DX18 シャンク工具 外径溝加工 G4014 ワルター 16916010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G4014

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
勝手
トラスコ品番411-6055
411-6055
411-3826
411-9213
412-0815
411-7624
412-8720
412-2462
412-3949
409-8476
410-3196
410-4734
409-8411
411-3833
412-0861
412-3976
411-7608
411-7713
412-7140
412-2383
412-4007
412-8791
409-5255
409-5257
410-4772
410-4736
内容量1個注文コード16916010品番G4014-1010R-1.5T10DX18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)
機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。

用途
外径溝加工用。
自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
仕様サイドスクリュークランプトラスコ品番411-6055幅(mm)10高さ(mm)10適合チップDX18・・勝手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする