※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16916186
品番
G4014-1616L-2T17DX18-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
サイドスクリュークランプ
トラスコ品番
412-7171
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
適合チップ
DX18・・
勝手
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
精密クーラント