※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16916220 品番 G4014-1212R-2T12DX18-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様サイドスクリュークランプ トラスコ品番412-7110 幅(mm)12 高さ(mm)12 適合チップDX18・・ 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント精密クーラント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする