※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16916247
品番
G4014-1616R-2T12DX18-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
仕様
サイドスクリュークランプ
トラスコ品番
411-4541
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
適合チップ
DX18・・
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
精密クーラント