画像準備中

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 注文コード16916252 品番CM2C32-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,650
この商品はストローク・作動方式・形式など260種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16916252 CM2C32-10 37502167 CM2C32-10Z CM Series(CM2C32) SMC CM Series(CM2C32) SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16917126
2009-06-17
用途:
商品の詳細な説明が乏しく自分が求めているものかどうか判断が出来ない。

買うかどうか判断が出来ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする