※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16916317
品番
G4014-2020R-3T17DX18-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
サイドスクリュークランプ
トラスコ品番
412-7184
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
適合チップ
DX18・・
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
精密クーラント