※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
フェイスミルカッター M5004 円筒シャンク メトリック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16917507
品番
M5004-032-A20-02-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
8コーナー使いのチップを使用。
用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。
正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。
トラスコ品番
411-4603
刃数
2
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
適合チップ
OD 0504
切削径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応