※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェイスミルカッター M5004 円筒シャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16917516 品番 M5004-032-A25-02-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

8コーナー使いのチップを使用。

用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。
正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。
トラスコ品番410-9723 刃数2 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)25 適合チップOD 0504 切削径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする