曜日別特売
CM2C32-385 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~) SMC 16917722

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)385
385
1500
2
360
362
375
380
435
550
800
50
100
200
257
600
280
300
125
340
370
420
520
530
535
570
620
630
635
640
685
770
820
930
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
内容量1個注文コード16917722品番CM2C32-385
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)385作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16917126
2009-06-17
用途: 商品の詳細な説明が乏しく自分が求めているものかどうか判断が出来ない。

買うかどうか判断が出来ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする