ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO

商品レビューを投稿する
20日以内出荷 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16921750 品番TH-520V-OT-BL-S-SG-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。
しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。
ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。
余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。
無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。
別売の胴ベルトが装着可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番629-4630 材質ナイロン、アルミ、スチール 質量(kg)最大使用可能:130 サイズS ベルト幅(mm)45 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする