ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
ハーネス用ランヤード 柱上作業用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16921759
品番
THL-10-130KG-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。
構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品
フックハンガーR-23
トラスコ品番
627-0892
長さ(mm)
ランヤード寸法:1550
幅(mm)
ランヤード寸法:11
色
オレンジ
タイプ
シングルランヤード
フック口開き(mm)
18、人体側:9、構造物側:50
フック
アルミ合金小口径フック
径(mm)
11
最大使用質量(kg)
100
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。