曜日別特売
M5011-063-B27-07-08 フェイスミルカッター M5011 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 16921881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェイスミルカッター M5011 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番646-4534
内容量1個注文コード16921881品番M5011-063-B27-07-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工
自動車、一般部品加工用。
トラスコ品番646-4534刃数7シャンク径(Φmm)27適合チップSN.X1205切削径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする