※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
やねブロック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16921960
品番
YB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
2人の作業員が同時に作業することができます。
用途
建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。
瓦葺き替え工事時の安全対策に。
適合
ベルブロック:2個
トラスコ品番
663-2572
人数
作業:2
移動距離(m)
半径6
支柱の高さ(mm)
700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません