ハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16921987 品番 THL11R23BX
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。
構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番661-6169 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:11 質量(kg)最大使用可能:100 タイプシングルランヤード フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18 フックスチール製小口径フック 径(mm)11
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする