CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
メッシュハンモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16923387
品番
UD-2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトになるメッシュハンモック。キャンプやアウトドアに大活躍。散らかった荷物をぶら下げて収納。携帯に便利、コンパクト収納。
材質
ポリプロピレン、リング:鉄(クロムめっき)
長さ(mm)
ロープ:1700
サイズ
小
質量(g)
250
寸法(幅W×長さL)(mm)
ネット面:600×1800