正面1

LW104-12-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923500 LW104-12-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923500 LW104-12-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923500 LW104-12-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923500

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト/ピンク 注文コード16923500 品番LW104-12-S
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

背裏・胸ポケット口・袖裏に使用されている花柄生地は、新鮮でカラフルかつ現代的なデザイン。穏やかな夏の日に咲く、可憐な花々を思わせます。脚長効果を発揮する、バックのウエスト配色ラインでスタイルアップ効果も抜群です。本体生地は制菌・透け防止・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの上品なショート丈ドクターコートです

ホワイト/ピンク 胸囲(cm)94 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)82 機能制菌、透け防止、制電、防汚 素材ストレッチギャバジン 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする