正面1

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16923676 品番 LW604-12-LL
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

美しいダイヤモンドネックが特徴のデザインで、花びらの様な袖口配色がかわいらしさを表現。背裏や脇ポケットにもプリント柄が使用され、上品でありながら可憐で洗練された印象に。内ポケット付きの脇ポケット、ウエストループなど嬉しい機能が満載。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。シワになりにくく、適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの上品なスクラブです

オフホワイト/ピンク 胸囲(cm)108 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 機能制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 素材フィールラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする