正面1

MB003-33-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924200 MB003-33-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924200 MB003-33-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924200 MB003-33-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924200

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16924200 品番 MB003-33-S
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

総合ゴム仕様に加えて、サイズ調節可能なウエストひもをプラス。後ろポケット口には、メッセージを込めた「Hello!」のピスネーム付き。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。「ハロースクラブ&パンツ」は「浄水フィルター」プロジェクトを応援しており、子どもたちへ安全と未来を贈ります。

ホーリーグリーン 混率(%)生地:ポリエステル100 股下(cm)69 ウエスト(cm)64〜76 機能制菌、ストレッチ、制電 股上(cm)28 ヒップ(cm)100 素材ストレッチツイル 太もも周り(cm)63 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする