正面1

MD501-01-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16924848 MD501-01-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16924848 MD501-01-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16924848 MD501-01-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16924848

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16924848 品番 MD501-01-LL
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摩擦が少なくなめらかで、ウェア内の温度を快適に保ち、綿に比べてもすばやく汗や湿気を吸収し乾燥させます。制菌・透け防止・吸汗速乾・制電が付与された機能素材。シワになりにくいスタンダードなシングルボタンのドクターコート。エコマーク認定商品です。

胸囲(cm)114 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)110 機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電 素材制電交織タッサートロピカル(PETボトル再生繊維) 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする