正面1

スクラブ 兼用 半袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16924900 品番 MS005-11-L
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

着脱が簡単な肩口スナップ仕様。前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック。左右の腰ポケットには小物類が整理しやすい内ポケット付き。胸ポケット口にはメッセージを込めた「Hello!」のピスネーム付き。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。本商品は、CO2削減+子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト対象商品です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。

チェリーブロッサム 胸囲(cm)114 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 機能制菌、ストレッチ、制電 素材ストレッチツイル 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
職場のユニフォーム
藤岡農園 様 (農・林・水産業)

同じものを職場で着ています。安く手に入れることができて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする