正面1

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16925898 品番 MS006-3483-L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

着脱が簡単な肩口スナップ仕様。出し入れしやすい斜め仕様のポケット。ヒップラインをカバーし、すっきりした後ろ姿にみせるサイドベンツ。ラグラン袖でスムーズな肩や腕の動きやすさを追求。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。

カーキ/ネイビー 胸囲(cm)118 混率(%)生地:ポリエステル100 着丈(cm)74 機能制菌、ストレッチ、制電 裄丈(cm)49 素材ストレッチツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする