MZ501-83-M インナーレディス 7分袖 住商モンブラン 16926135

正面1

MZ501-83-M インナーレディス 7分袖 住商モンブラン 16926135
MZ501-83-M インナーレディス 7分袖 住商モンブラン 16926135
MZ501-83-M インナーレディス 7分袖 住商モンブラン 16926135

インナーレディス 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚ネイビー注文コード16926135品番MZ501-83-M
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スクラブの下に合わせても、インナーが見えにくい深めのVネックデザイン。作業の邪魔にならずズレ上がりにくい7.2分袖。ストレッチ性や抗菌防臭、吸汗速乾機能のあるスムース素材を使用。コーディネートしやすい黒・ネイビーの2色展開です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン のインナーTシャツです。

ネイビー胸囲(cm)83混率(%)生地:ポリエステル90、ポリウレタン10肩幅(cm)35袖丈(cm)40着丈(cm)62機能吸汗速乾、ストレッチ素材ストレッチスムース性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする