正面1

MZ501-93-LL インナーレディス 7分袖 住商モンブラン 16926196 MZ501-93-LL インナーレディス 7分袖 住商モンブラン 16926196 MZ501-93-LL インナーレディス 7分袖 住商モンブラン 16926196

インナーレディス 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16926196 品番MZ501-93-LL
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

スクラブの下に合わせても、インナーが見えにくい深めのVネックデザイン。作業の邪魔にならずズレ上がりにくい7.2分袖。ストレッチ性や抗菌防臭、吸汗速乾機能のあるスムース素材を使用。コーディネートしやすい黒・ネイビーの2色展開です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン のインナーTシャツです。

胸囲(cm)91 混率(%)生地:ポリエステル90、ポリウレタン10 肩幅(cm)37 袖丈(cm)42 着丈(cm)64 機能吸汗速乾、ストレッチ 素材ストレッチスムース 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする