正面1

ドクターコート 兼用長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16926230 品番 UM101-WH-M
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

背裏にもこだわりの配色。深めのサイドスリットで動きやすく、脚長効果も抜群です。左袖に生地色と同色の「ukaロゴ」刺繍がさりげないアクセントに。折り返しができる袖口スリットにはおしゃれな内側配色、前開きにしてもダブル比翼ボタンで美しいシルエットを叶えます。特殊糸を使用した高度設計で、なめらかな肌ざわりとストレッチ性を実現。伸び戻りがよく、美しいシルエットをキープします。制菌・透け防止・制電・ストレッチが付与された機能素材です。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したドクターコートです。

クールホワイト 胸囲(cm)111 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)53 着丈(cm)86 機能制菌、透け防止、ストレッチ 素材ライトフィックスツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする