正面1

ナースワンピース 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16926266 品番 UM401-BK-S
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

顔まわりを美しく見せる低めのスキッパーカラー。口布付きの箱ポケットですっきり。両脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(クールホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したワンピースです。

チャコールブラック 胸囲(cm)94 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)96 機能制菌、吸汗、制電、防汚 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする