正面1

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16926939 品番 UM502-BK-M
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

凛とした印象を作るシンプルなVネック。内側スナップボタンで肩周りもすっきり。両脇の箱ポケットは口布付きで、小物を整理しやすい内ポケット付き。後ろ側を長めにしたサイドスリット。両側に鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍がさりげないアクセントに。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。

チャコールブラック 胸囲(cm)104 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)71 機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電 素材ストレッチダブルクロス 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする