正面1

UM701-BK-LL パンツ レディス 住商モンブラン 16927438 UM701-BK-LL パンツ レディス 住商モンブラン 16927438 UM701-BK-LL パンツ レディス 住商モンブラン 16927438 UM701-BK-LL パンツ レディス 住商モンブラン 16927438 UM701-BK-LL パンツ レディス 住商モンブラン 16927438

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16927438 品番 UM701-BK-LL
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。なめらかな風合いとニットのような伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(クールホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したレディースパンツです。

チャコールブラック 混率(%)生地:ポリエステル100 股下(cm)85 ウエスト(cm)74〜86 機能制菌、吸汗、制電、防汚 股上(cm)28 ヒップ(cm)110 素材ソフトラチネ 裾上げ裾上げ未 太もも周り(cm)73 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする