正面1

UM702-BK-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16927587 UM702-BK-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16927587 UM702-BK-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16927587 UM702-BK-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16927587 UM702-BK-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16927587

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16927587 品番 UM702-BK-S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。

チャコールブラック 混率(%)生地:ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)64〜76 機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電 股上(cm)27 ヒップ(cm)100 素材ストレッチダブルクロス 裾上げ裾上げ未 太もも周り(cm)65 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする