※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)3 表面処理TiNAl 仕様DIN 6535 シャンク、Form HE + HB(コンビネーションシャンク) 注文コード16928305 品番DC150-03-03.000D1-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は刃径・表面処理・仕様など1390種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。

用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
仕様DIN 6535 シャンク、Form HE + HB(コンビネーションシャンク) トラスコ品番410-9885 先端角(°)140 表面処理TiNAl 刃径(mm)3 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする