※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP20G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16935829
品番
DNMG150408-MP3 WPP20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
409-0564
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
15.504
加工
中荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7