※左袖ペン差し

【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16937445 品番 47825
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームUを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様左袖ペン差し、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様 種別長袖スモック エコマーク認定認定 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)51 着丈(cm)64 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 素材エコ素材 生地ユニエコロトロ 色番11 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電 名入れ エコマーク認定番号19 103 049 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16937454
2018-03-29
用途:
通常工場内作業時着用

素材が軽く薄いので肩が凝りにくく、ボタン部分が被せになっているので箱などに引っかかりにくく、作業がしやすいです。安値も魅了です。

対象商品:
89063204
2014-10-23
用途:
女性用作業着

女性用現場作業着として購入いたしました。軽くて肌触りもよく着心地も良いそうです。
女性用だとなかなか大きいサイズがなく、この商品は5Lまであってよかったです。
同時に社名の刺繍をいれていただきましたが、こちらも大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする