画像準備中

旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16937536 品番 CNMG120412-MP5 WPP20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番409-2137 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.896 加工中荒加工 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種 チップ形状80°菱形 コーナー半径Re(mm)1.2 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)0 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする