ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 80°菱形ポジチップ WN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16938218
品番
CCGT09T302-MN2 WN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
408-8925
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
9.67
加工
中荒加工
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525